Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra infrarouge Fluke TiX501, 9HZ, 640x480 pixels, FOV 34°H x 24°V, IFOV 0,93mm@1m, -20 à 650°C
Capturez les images thermiques haute définition requises pour effectuer des inspections de fiabilité, prendre des décisions relatives à la maintenance industrielle, effectuer des tests de diagnostic et des dépannages de bâtiments. Travaillez en vous affranchissant des contraintes associées aux zones difficiles ou peu accessibles grâce à l'écran articulé qui pivote à 240 degrés. Cette conception ergonomique vous permet de tenir la caméra dans une position confortable, même lorsque vous filmez au dessus de votre tête, sur, sous ou autour de cibles peu accessibles.
Orio
pour voir vos prix et les stocks
avec capteur d’humidité
résolution d'écran (verticale)
résolution d'écran (horizontale)
résolution du capteur (à la verticale)
résolution du capteur (à l'horizontale)
avec port pour carte mini SD
carte CompactFlash II
concentration de focus
connexion FireWire (IEEE1394)
sortie vidéo analogique
avec torche intégrée
champ de vue instantané (IFOV)
champ de vue (FOV) horizontal
champ de vue (FOV) vertical
refroidissement du capteur
gamme d'ondes
carte mémoire CompactFlash
supporte des lentilles optionnelles
avec alarme électronique
augmentation de la taille d'image
image visio/thermique (en même temps)
fréquence d'image
avec laser de mesure de distance
avec réduction du bruit numérique
avec trépied
mémoire interne
Classe de protection (IP)
compatible Wi-Fi
diagonale de l'écran
interface Bluetooth
précision de mesure relative
Ethernet gigabit
Ethernet
enregistrement vidéo
sensibilité thermique à 30°C
image visio
image thermique
orientation automatique
longévité de batterie max.
fonctionnement par accus
plage de mesure de la température
fente à cartes Micro SD
fente à cartes SD
avec laser
raccordement HDMI
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-232
tension d'entrée CC
tension d'entrée CA 60 Hz
tension d'entrée CA 50 Hz
alimentation externe requise
Température ambiante
autofocus
raccordement USB
zoom numérique
consommation d'énergie
avec fonction mémoire
Poids
avec écran tactile
Gamme
Multiple de vente