1674FC SCH/FEV300,Kit IRVE avec Fluke1674FC SCH +FLK-TRUTEST-ADV +FLK-FEV300/TY2

Main media

Testeur d'installation multifonction Fluke1674 FCavec kit d'adaptateur de test de borne de charge pour véhicules électriques FlukeFEV300

 
 

Détails du produit

Ce kit polyvalent combine le testeur d'installation multifonction Fluke 1674 FC et le kit d'adaptateur de test de borne de charge pour véhicules électriques Fluke FEV300, offrant une solution complète pour le test, la mise en service et l'étalonnage des installations EVSE (équipement de charge des véhicules électriques).Le testeur d ?installations électriques multifonction Fluke 1674 FC va révolutionner votre façon de travailler. Avec sa conception ergonomique, son interface utilisateur transparente, ses capacités intégrées de gestion des données et son logiciel de reporting complet, le 1674 FC établit la nouvelle norme des solutions intégrées de test d'installations. Les testeurs d'installations électriques de la série 1670 vous permettent de vérifier la sécurité des installations électriques dans les applications individuelles, tertiaires et industrielles tout en répondant aux exigences de la norme CEI 60364 et à toutes les normes locales pertinentes de la norme CEI 61557. Le Fluke FEV300 permet de tester efficacement et en toute sécurité les bornes de recharge CA et CC (y compris les connecteurs de type 2 et CCS), simulant la présence d'un véhicule électrique pour effectuer des contrôles fonctionnels et dépanner les systèmes de recharge.Ce kit permet aux électriciens et techniciens de maintenance dans le secteur des infrastructures pour véhicules électriques de bénéficier d'outils puissants, portables et fiables conçus pour rationaliser la maintenance et la conformité des EVSE.

Instl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Instl

Multiple de vente

1

Code Douane

90303200

Kit d'instruments de mesure

mesure de la pression de l’air

Non

mesure de la pression du gaz

Non

ensemble d'instruments de mesure pour la formation

Non

appareil d'essai pour disjoncteur différentiel/RCD

Oui

appareil d'essai de résistance de boucle

Oui

appareil d'essai d'isolation

Oui

analyse des gaz de combustion

Non

Dispositif de test pour photovoltaïque

Non

Instrument de mesure et de test pour E-Mobilité

Oui

appareil d'essai de tension

Non

instrument de mesure de la température

Non

instrument de mesure de la résistance

Oui

appareil d'essai de sens de rotation

Oui

appareil d'essai de continuité

Oui

instrument de mesure du courant

Oui

instrument de mesure de la tension

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.