CA 6116N Contrôleur installation version EU

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de faible résistance Oui
  • Affichage graphique
  • mémoire de valeur mesurée Oui
ICON

CA 6116N Contrôleur d'installation selon NF C 15-100, IEC-EN 61557. Ecran graphique couleur. Puissance active et harmoniques. USB. Aide contextuelle intégrée. Livré avec accessoires de test pour prise secteur standard EU/Schuko

 
 

Détails du produit

•Contrôleur d'installation multifonction
•Vérification selon les normes internationales : CEI 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, FD C 16-600…
•Test DDR A , AC
•Mesures d'isolement jusqu'à 1000V
•Mesure de terre 3P
•Mesure de boucle Zs et Zi, calcul de Ik
•Mesures de tension, courant, fréquence
•Mesure de puissance active et harmoniques
•Ecran couleur graphique
•mémorisation
•Connectivité USB
•Edition de rapport avec la suite DataView
•600 V CAT III

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Testeur d'installation multifonction

mémoire de valeurs mesurées structurée

Oui

essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule

Oui

mesure des courants de fuite avec adaptateur

Oui

essais de champ tournant

Oui

forme d'onde lors d'essais RCD/FI

pour disjoncteur différentiel type A, F

essais RCD/FI

Oui

mesure de la résistance interne du secteur

Oui

mesure de la résistance de boucle/de l'impédance

Oui

essais de para surtension

Non

mesure de la résistance d'isolation

Oui

interface

Oui

mesure de mise à la terre

Oui

mesure de faible résistance

Oui

Affichage

graphique

mémoire de valeur mesurée

Oui

mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI

Oui

commande à distance de l'appareil d'essai

Oui

détection du courant de court-circuit / surintensité de courant

Oui

fonction d'analyse RCD/FI

Oui

essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation

Oui

affichage de la valeur limite

Oui

mesure de boucle de mise à la terre

Oui

mesure sélective de mise à la terre

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.