Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
CA 6511 Contrôleur d'isolement analogique, tension d'essai 500V, mesure de continuité sous 200 mA
•Contrôleur d'isolement analogique
•Tension d'essai 500 VDC
•Gamme de mesure d'isolement 1 000 M
•Continuté avec inversion du courant de mesure
•Mesure de Tension 600 VAC
•600V CAT III
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Code Douane
Multiple de vente
détection de tension externe en mode OFF
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe
mesure de la tension
tension d'essai nominale ajustable
mémoire de valeur mesurée
Alimentation
tension d'essai nominale 5 000 V
tension d'essai nominale 500 V
tension d'essai nominale 2 500 V
tension d'essai nominale 250 V
tension d'essai nominale 1 000 V
tension d'essai nominale 100 V
indication analogique en barres
mesure de faible résistance
plage de mesure de résistance d'isolement
Affichage
essais de para surtension
rétro-éclairage de l'écran LC
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
interface