Contrôleur multifonctions.Test complet des disjoncteurs différentiels. Mesure d'isolement, terre avec piquet, boucle de terre, continuité, isolement, tension, fréquence, rotation de phase.Affichage par LED du résultat bon,pas bon.Sacoche.
Permet de réaliser tous les contrôles NFC 15-100, et les contrôles des normes X C16-600/ FD C 16-600
Mesure de terre avec piquets
Mesure de terre sans piquets (boucle)
Test complet des disjoncteurs différentiels (courant, temps, Uc,...)
Mesure de continuité sous 200mA avec inversion automatique
Mesure d'isolement jusqu'à 1000V
Mesure des tensions continues et AC TRMS, fréquence et rotation de phase
Nouveau concept de boitier compact et robuste
Affichage LCD graphique rétro-éclairé
Indication des résultats de test par LED verte (bon) et rouge (mauvais)
Alimentation par accumulateurs rechargeables (autonomie 20H)
Support magnétique intégré pour travail "mains libres"
Sécurité: 600V CAT III et 300V CAT IV
Livré avec un jeu d'accessoires complet
Garantie: 2 ans
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
détection du courant de court-circuit / surintensité de courant
fonction d'analyse RCD/FI
affichage de la valeur limite
mesure de boucle de mise à la terre
mesure sélective de mise à la terre
essais de champ tournant
forme d'onde lors d'essais RCD/FI
essais RCD/FI
mesure de la résistance interne du secteur
mesure de la résistance de boucle/de l'impédance
mesure de la résistance d'isolation
mesure de mise à la terre
mesure de faible résistance
Affichage
mémoire de valeur mesurée
mémoire de valeurs mesurées structurée
essais PRCD type S, type K
mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe
mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI