Contrôleur d'isolement 50/100/250/500/1000V

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de faible résistance Non
  • plage de mesure de résistance d'isolement 0.01...10000 MOhm
  • mesure de la tension Oui

Contrôleur d'isolement jusqu'à 1000 V, test continuité sous 200mA. Incluant: Télécommande TP165x, Cordons TL 224, Pointe de touche TP74, pinces croco

 
 

Détails du produit

• Gamme de test d’isolement : 0,01 M? à 10 G?
• Tensions de test d’isolement : 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1 000 V
• Calcul automatique de l'indice de polarisation et du taux d'absorption diélectrique pour une productivité et une rentabilité accrues
• Possibilité de tests répétitifs simples grâce à la fonction de comparaison du 1507 (« bon/mauvais )
• Simplification des contrôles répétitifs ou difficiles d'accès grâce à la sonde avec bouton de télécommande
• Détection des circuits sous tension pour empêcher tout contrôle d'isolement en cas de tension supérieure à 30 V
• Décharge automatique des charges de tension capacitives pour une protection accrue
• Tension AC/DC : 0,1 V à 600 V
• Continuité 200 mA
• Résistance : 0,01 ? à 20,00 k?
• Extinction automatique pour prolonger l'autonomie des piles
• Lecture facile des mesures au moyen du grand afficheur rétro-éclairé
• Catégorie de surtension CAT IV 600 V pour une meilleure protection
• Sonde avec télécommande, cordons de mesure, sondes et pinces crocodile inclus avec chaque contrôleur
• Possibilité de bénéficier du système de suspension à aimant Fluke TPAK (disponible en option), de manière à libérer vos mains pour d'autres tâches
• Quatre piles alcalines AA (NEDA 15 A ou IEC LR6) pour un minimum de 1 000 contrôles d'isolement
• Garantie 1 an

Sinsu

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sinsu

Multiple de vente

1

Testeur d'isolation

Alimentation

pile non-rechargeable

tension d'essai nominale 15 kV

Non

tension d'essai nominale 10 kV

Non

détection de tension externe en mode OFF

Non

indication analogique en barres

Non

essais de para surtension

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

interface

Non

mesure de faible résistance

Non

plage de mesure de résistance d'isolement

0.01...10000 MOhm

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Non

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe

Non

mesure de la tension

Oui

tension d'essai nominale ajustable

Non

tension d'essai nominale 5 000 V

Non

tension d'essai nominale 500 V

Oui

tension d'essai nominale 2 500 V

Non

tension d'essai nominale 250 V

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V

Oui

tension d'essai nominale 100 V

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.