Contrôleur d'isolement CA 6534 10V/25V/100V/250V/500V

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la tension Oui
  • plage de mesure de résistance d'isolement 0.002...50000 MOhm
  • mesure de faible résistance Oui
ICON

CA 6534 Contrôleur d'isolement Application Electronique 10V/25V/100V/250V/500V 50 Gohm. Boitier IP54.

 
 

Détails du produit

•Contrôleur d'isolement numérique Industries Electroniques
•Tension d'essai 10 VDC / 25 VDC/ 100 VDC / 250 VDC / 500 VDC
•Gamme de mesure d'isolement 50 G
•Alarmes
•Timer 39mn59 s
•Continuité sous 200 mA et 20 mA
•Mesure de Résistance 1 000 k
•Mesure de Tension 700 VAC
•Mémorisation
•Bluetooth
•IP 54
•600V CAT IV

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303320

Testeur d'isolation

détection de tension externe en mode OFF

Oui

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe

Non

mesure de la tension

Oui

tension d'essai nominale ajustable

Non

Alimentation

pile non-rechargeable

tension d'essai nominale 5 000 V

Non

tension d'essai nominale 500 V

Oui

tension d'essai nominale 2 500 V

Non

tension d'essai nominale 250 V

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V

Non

tension d'essai nominale 100 V

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement

0.002...50000 MOhm

indication analogique en barres

Oui

Affichage

analogique/numérique

mémoire de valeur mesurée

Oui

essais de para surtension

Non

rétro-éclairage de l'écran LC

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

interface

Oui

mesure de faible résistance

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.