Contrôleur d'ordre de phase (plaque tournante) . Livré avec de 3 pinces croco.

Main media

Contrôleur d'ordre de phase avec plaque tounante. Il est livré avec de 3 pinces crocodiles et permet de vérifier le sens de rotation des phases sur un équipement ou un système

 
 

Détails du produit

Avec le Sefram 80, vous pourrez contrôler l'ordre des phases de toutes vos installations électriques. D'un design robuste, le SEFRAM 80 est aussi très simple d'utilisation. Il sera l'outil idéal pour tous tests rapides de vos équipements industriels.
Contrôle de présence et d'ordre des phases
Système à disque tournant
Simplicité d'utilisation
Housse de protection
Autonome: fonctionne sans pile

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Indicateur de champ tournant

tension

0...600 V

détection sans contact du sens de rotation

Non

testeur de sens de rotation de moteur

Non

affichage des trois phases

Oui

fréquence

50...60 Hz

Affichage

plateau tournant

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.