Contrôleur d'ordre de phase avec afficheur LCD. Livré avec de 3 pinces croco.

Main media

Contrôleur d'ordre de phase avec afficheur LCD . Il est livré avec de 3 pinces crocodiles et permet de vérifier le sens de rotation des phases sur un équipement ou un système

 
 

Détails du produit

Le Sefram 82 est un outil simple et robuste de contrôle de présence et d'ordre de phases. Totalement autonome, son affichage LCD vous donnera immédiatement les informations. Il sera l'outil idéal pour tous vos tests en environnement industriel.
Contrôle de présence et d'ordre des phases
Simplicité d'utilisation
Housse de protection
Indication sur LCD
Autonome: fonctionne sans pile

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Indicateur de champ tournant

tension

0...700 V

détection sans contact du sens de rotation

Non

testeur de sens de rotation de moteur

Non

affichage des trois phases

Oui

fréquence

15...400 Hz

Affichage

LCD

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.