Contrôleur de Terre 2P(50kOhms) / 3P(2kOhms) - Alarme V

Main media

Caractéristiques principales

  • Affichage numérique
ICON

Contrôleur de Terre 2P(50kOhms)/3P(2kOhms) - Détection de V parasite, Alarme RH et U-SE - Alimentation par 6 piles LR6, 223x126x70mm, 1 kg, IP65, IEC 61557-1 et 61557-5, 600VCAT IV

 
 

Détails du produit

•Contrôleur de terre 3P
•R-2P 50k
•Terre 3P 2 k
•Stabilisation automatique de la mesure
•Mode mono-coup ou permanent
•600V CAT IV
•IP 65

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Mesureur de la résistance de terre

fréquence des tests

128...256 Hz

Affichage

numérique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.