Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Contrôleur de Terre 2P/3P (50kOhms), mesure V parasite 600V, Alarme et mesure sur RH & U-SE, Mesure I de 0.5mA à 60A (optionnel), Alim. par 6 bat. NiMH, Recharge secteur USB - Dim 223x126x70mm - 1kg - IP65 - IEC 61557-1/-5, 600V CAT IV
•Contrôleur de terre 3P
•R-2P 50k
•Terre 3P 50 k
•Stabilisation automatique de la mesure
•Mode mono-coup ou permanent
•Moyenne et écart des mesures 52%-62%-72%
•Mesure de la résistance des piquets H et S
•Mesure de Tension jusqu'à 600 VAC
•Mesure des courants de 0,5mA à 60,00A (via pince optionnelle)
•Batteries NiMH - chargeur intégré via secteur, port USB ou prise allume cigare
•600V CAT IV
•IP 65
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
fréquence des tests
mesure des courants de fuite avec adaptateur
mémoire interne
Affichage
mémoire de valeur mesurée