Cordon de communication 0.5m, 2xDB9 femelle / DB9 male

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée câble de mesure

Le Metrel A1847 est un câble de communication de 0,5 m (DB9 femelle/mâle) conçu pour assurer une connexion fiable entre les équipements Metrel, facilitant le transfert de données et la synchronisation lors des tests photovoltaïques.

 
 

Détails du produit

Le Metrel A1847 est le câble de communication indispensable pour assurer une liaison rapide, stable et sécurisée entre les appareils Metrel. Doté de connecteurs DB9 femelle/femelle ou femelle/mâle selon configuration, il garantit une transmission fiable des données lors des tests photovoltaïques.
Avec sa longueur optimisée de 0,5 m, il s'intègre parfaitement dans vos environnements de travail sans encombrement, tout en maintenant une connectivité robuste entre les unités principales et les accessoires de mesure, comme le MI 3116 PV AnalyserXA.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

pièce détachée

Oui

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

câble de mesure

avec coffret/étui

Non

finition de l'ensemble

Non

Info produit

Code Douane

90303900

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.