Cordon de test noir de 50m en PVC sur enrouleur

Main media

Caractéristiques principales

  • type de matériau isolant polychlorure de vinyle (PVC)
  • technique d'enfichage 4 mm
  • type d'accessoire/pièce détachée câble de raccordement
ICON

Enrouleur 50m PVC 1mm2 permettant la mesure de continuité sur de longues distances ou peut être utilisé pour la mesure de terre.

 
 

Détails du produit

Accessoire pour contrôleur électrique

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

avec coffret/étui

Non

type de matériau isolant

polychlorure de vinyle (PVC)

technique d'enfichage

4 mm

finition de l'ensemble

Non

type d'accessoire/pièce détachée

câble de raccordement

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.