FLK-1664FC SCH, Testeur d'installations électriques avancé NFC 15-100 et IRVE

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de faible résistance Oui
  • Affichage numérique
  • mémoire de valeur mesurée Oui

Testeur d'installations électriques avancé NFC 15-100, NFC 16-600 et IRVE. Tests isolement, continuité, terre, boucle de terre, test DDR (dont type B)

 
 

Détails du produit

Testeur d'installation 1664FC SCH avec pré-test d'isolement (Schuko)

Instl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Instl

Multiple de vente

1

Testeur d'installation multifonction

mémoire de valeurs mesurées structurée

Oui

essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule

Non

mesure des courants de fuite avec adaptateur

Non

essais IMD et RCM

Non

mesure sélective de mise à la terre

Non

essais de champ tournant

Oui

essais PRCD type S, type K

Non

mesure de faible résistance avec fonction rampe

Non

mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe

Oui

imprimante intégrée

Non

résistances des planchers et murs isolés

Non

mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI

Oui

commande à distance de l'appareil d'essai

Oui

détection du courant de court-circuit / surintensité de courant

Oui

fonction d'analyse RCD/FI

Oui

essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation

Oui

affichage de la valeur limite

Non

raccordement à une imprimante

Non

mesure spécifique de mise à la terre

Non

mesure de boucle de mise à la terre

Non

forme d'onde lors d'essais RCD/FI

pour disjoncteur différentiel type A, F et type B, B+

essais RCD/FI

Oui

mesure de la résistance interne du secteur

Oui

mesure de la résistance de boucle/de l'impédance

Oui

essais de para surtension

Non

mesure de la résistance d'isolation

Oui

interface

Oui

mesure de mise à la terre

Oui

mesure de faible résistance

Oui

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.