FLUKE-1535, Megohmmètre 100V/250V/500V/1000V/2500V

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la tension Non
  • mesure de faible résistance Non
  • plage de mesure de résistance d'isolement 0.001...500000 MOhm

Testeur d'isolement 2 500V Fluke 1535

 
 

Détails du produit

Présentation du testeur d'isolement 1535, conçu pour les techniciens de première ligne, les électriciens et les entrepreneurs chargés de l'entretien d'équipements tels que les moteurs, les transformateurs, les armoires électriques et les installations solaires. Ces testeurs offrent des tensions de test de 250 V à 2 500 V sélectionnables par l'utilisateur et une résistance allant jusqu'à 500 G? pour des mesures rapides. Améliorez la productivité et protégez votre installation grâce à un outil unique qui simplifie le dépannage et fournit des résultats rapides et précis. Avec des tensions sélectionnables par l'utilisateur, des fonctions de mesure intelligentes telles que les calculs automatiques de l'indice de polarisation (PI) et du rapport d'absorption diélectrique (DAR), une capacité de mesure élevée, et des fonctions de sécurité améliorées comme le niveau de protection CAT IV 600 V et une fonction d'alarme de tension intégrée, le Fluke 1535 offre des capacités de test d'isolement fiables et stables dans un boîtier portable.

Sinsu

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sinsu

Multiple de vente

1

Testeur d'isolation

tension d'essai nominale 15 kV

Non

tension d'essai nominale 10 kV

Non

détection de tension externe en mode OFF

Non

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe

Non

mesure de la tension

Non

tension d'essai nominale ajustable

Non

tension d'essai nominale 5 000 V

Non

tension d'essai nominale 500 V

Oui

tension d'essai nominale 2 500 V

Oui

tension d'essai nominale 250 V

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V

Oui

tension d'essai nominale 100 V

Non

indication analogique en barres

Oui

essais de para surtension

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Non

interface

Non

mesure de faible résistance

Non

plage de mesure de résistance d'isolement

0.001...500000 MOhm

Affichage

analogique/numérique

mémoire de valeur mesurée

Non

Alimentation

pile non-rechargeable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.