Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Testeur d'installations électriques multifonction NFC-15-100 et IRVE nouvelle génération Fluke 1674 FC SCH
Le testeur d ?installations électriques multifonction Fluke 1674 FC va révolutionner votre façon de travailler. Le 1674 FC possède toutes les caractéristiques du 1673 FC et comprend également une fonction de pré-test d'isolement, des tests automatiques programmables, des tests de dispositifs de protection contre les surtensions et des tests de contrôle d'isolement. Avec sa conception ergonomique, son interface utilisateur transparente, ses capacités intégrées de gestion des données, sa connectivité sans fil et son logiciel de reporting complet, le 1674 FC établit la nouvelle norme des solutions intégrées de test d'installations électriques. Les testeurs d'installations électriques de la série 1670 vous permettent de vérifier la sécurité des installations électriques dans les applications individuelles, tertiaires et industrielles tout en répondant aux exigences de la norme CEI 60364 et à toutes les normes locales pertinentes de la norme CEI 61557. Effectuez vos tests obligatoires jusqu'à 30 % plus rapidement et économisez jusqu'à 50 % du temps passé à préparer la documentation, tout en ayant une confiance absolue dans les données que vous collectez. Les testeurs d ?installations électriques multifonction Fluke de la série 1670 rationalisent la configuration et la préparation des tests grâce à une interface utilisateur intuitive et un écran tactile couleur haute résolution. Vous saisissez les informations du site et configurez les itinéraires de test directement sur le testeur, sur votre téléphone mobile ou à partir d'un PC, vous pouvez modifier ces informations directement sur l ?outil lorsque vous effectuez des tests pour garantir la précision des données.
Instl
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
essais de para surtension
mesure de la résistance d'isolation
interface
mémoire de valeurs mesurées structurée
essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule
mesure des courants de fuite avec adaptateur
essais IMD et RCM
essais PRCD type S, type K
mesure de faible résistance avec fonction rampe
mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe
imprimante intégrée
résistances des planchers et murs isolés
mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI
commande à distance de l'appareil d'essai
détection du courant de court-circuit / surintensité de courant
fonction d'analyse RCD/FI
essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation
affichage de la valeur limite
raccordement à une imprimante
mesure spécifique de mise à la terre
mesure de boucle de mise à la terre
mesure sélective de mise à la terre
essais de champ tournant
forme d'onde lors d'essais RCD/FI
essais RCD/FI
mesure de la résistance interne du secteur
mesure de la résistance de boucle/de l'impédance
mesure de mise à la terre
mesure de faible résistance
Affichage
mémoire de valeur mesurée