Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Contrôleur d'isolement 500V/1000V, test continuité sous 200mA. Incluant: Télécommande TP165x, Cordons TL 224, Pointe de touche TP74, pinces croco
Tension d'essai 500 et 1000 V. Mesure de tension AC/DC 600 V
Gamme de mesure de résistance de 0,01 à 20 Kohms. Fonction de continuité (200mA)
Sonde avec fonction de test intégrée. Extinction automatique Grand écran rétro-éclairé. Garantie 1 an
Sinsu
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Alimentation
tension d'essai nominale 15 kV
tension d'essai nominale 10 kV
tension d'essai nominale 100 V
indication analogique en barres
essais de para surtension
rétro-éclairage de l'écran LC
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
interface
mesure de faible résistance
plage de mesure de résistance d'isolement
Affichage
mémoire de valeur mesurée
détection de tension externe en mode OFF
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe
mesure de la tension
tension d'essai nominale ajustable
tension d'essai nominale 5 000 V
tension d'essai nominale 500 V
tension d'essai nominale 2 500 V
tension d'essai nominale 250 V
tension d'essai nominale 1 000 V