Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit luxe testeur d'isolation (10Kv). Livré en mallette rigide IP67, câbles avec pinces crocrodile (rouge, noir, vert) et logiciel FVF
Le contrôleur de résistance d'isolement Fluke 1555 vous permet d'effectuer des contrôles d'isolement numériques jusqu'à 10 kV. Il convient donc parfaitement aux contrôles d'équipements haute tension.
Sinsu
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
tension d'essai nominale 15 kV
tension d'essai nominale 10 kV
détection de tension externe en mode OFF
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe
mesure de la tension
tension d'essai nominale ajustable
tension d'essai nominale 5 000 V
tension d'essai nominale 500 V
tension d'essai nominale 2 500 V
tension d'essai nominale 250 V
tension d'essai nominale 1 000 V
tension d'essai nominale 100 V
indication analogique en barres
essais de para surtension
rétro-éclairage de l'écran LC
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
interface
mesure de faible résistance
plage de mesure de résistance d'isolement
Affichage
mémoire de valeur mesurée
Alimentation