Fluke-1625-2 KIT Kit testeur de terre Geo avancé

Main media

Caractéristiques principales

  • imprimante intégrée Non
  • mémoire interne Oui
  • Affichage numérique

Contrôleur avancé de la résistance de prise de terre incluant les accessoires de mesure

 
 

Détails du produit

Le testeur de terre GEO Fluke 1625-2 propose une solution de stockage des données et une fonction de téléchargement par le biais de son port USB. Leurs accessoires de haut niveau simplifient et accélèrent la phase de test.

Lgeo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Lgeo

Multiple de vente

1

Mesureur de la résistance de terre

fréquence des tests

94...128 Hz

courant de test

50...250 A

tension d'essai

20...48 V

mesure des courants de fuite avec adaptateur

Non

imprimante intégrée

Non

mémoire interne

Oui

Classe de protection (IP)

IP56

interface Bluetooth

Non

affichage de la valeur limite

Oui

raccordement à une imprimante

Non

mesure spécifique de mise à la terre

Oui

mesure de boucle de mise à la terre

Oui

mesure sélective de mise à la terre

Oui

interface

Oui

mesure de faible résistance

Oui

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.