Fluke 1674 FC SCH FTT, Pack testeur d'installations FLUKE1674FCSCH +TruTest

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de faible résistance Oui
  • Affichage graphique
  • mémoire de valeur mesurée Oui

Testeur d'installations électriques multifonction nouvelle génération Fluke Fluke 1674 FC SCH avec logiciel d'édition de rapports TruTest

 
 

Détails du produit

L'offre groupée testeur d ?installations électriques multifonction Fluke 1674 FC et logiciel TruTest va révolutionner votre façon de travailler. Le 1674 FC possède toutes les caractéristiques du 1673 FC et comprend également une fonction de pré-test d'isolement, des tests automatiques programmables, des tests de dispositifs de protection contre les surtensions et des tests de contrôle d'isolement. Avec sa conception ergonomique, son interface utilisateur transparente, ses capacités intégrées de gestion des données, sa connectivité sans fil et son logiciel de reporting complet, le 1674 FC établit la nouvelle norme des solutions intégrées de test d'installations électriques. Les testeurs d'installations électriques de la série 1670 vous permettent de vérifier la sécurité des installations électriques dans les applications individuelles, tertiaires et industrielles tout en répondant aux exigences de la norme CEI 60364 et à toutes les normes locales pertinentes de la norme CEI 61557. Effectuez vos tests obligatoires jusqu'à 30 % plus rapidement et économisez jusqu'à 50 % du temps passé à préparer la documentation, tout en ayant une confiance absolue dans les données que vous collectez. Les testeurs d ?installations électriques multifonction Fluke de la série 1670 rationalisent la configuration et la préparation des tests grâce à une interface utilisateur intuitive et un écran tactile couleur haute résolution. Vous saisissez les informations du site et configurez les itinéraires de test directement sur le testeur, sur votre téléphone mobile ou à partir d'un PC, vous pouvez modifier ces informations directement sur l ?outil lorsque vous effectuez des tests pour garantir la précision des données.

Instl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Instl

Multiple de vente

1

Testeur d'installation multifonction

mesure sélective de mise à la terre

Non

essais de champ tournant

Oui

forme d'onde lors d'essais RCD/FI

pour disjoncteur différentiel type A, F et type B, B+

essais RCD/FI

Oui

mesure de la résistance interne du secteur

Oui

mesure de la résistance de boucle/de l'impédance

Oui

essais de para surtension

Oui

mémoire de valeurs mesurées structurée

Oui

essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule

Oui

mesure des courants de fuite avec adaptateur

Oui

essais IMD et RCM

Oui

essais PRCD type S, type K

Oui

mesure de faible résistance avec fonction rampe

Non

mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe

Oui

imprimante intégrée

Non

résistances des planchers et murs isolés

Non

mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI

Oui

commande à distance de l'appareil d'essai

Oui

détection du courant de court-circuit / surintensité de courant

Oui

fonction d'analyse RCD/FI

Oui

essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation

Oui

affichage de la valeur limite

Oui

raccordement à une imprimante

Non

mesure spécifique de mise à la terre

Non

mesure de la résistance d'isolation

Oui

interface

Oui

mesure de mise à la terre

Oui

mesure de faible résistance

Oui

Affichage

graphique

mémoire de valeur mesurée

Oui

mesure de boucle de mise à la terre

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.