Isolamètre Analogique/Digital MIT1025 100V à 10kV, 20TOhms IP/DD/DAR/Rampe/Loi '

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de résistance d'isolement 0.01...20000000 MOhm

Isolamètre Analogique/Digital MIT1025 100V à 10kV, 20TOhms CAT IV 600V IP/DD/DAR/Rampe/Ecart Loi Ohm automatiques, nA, microF, USB/RS232 Voltmètre, Chronomètre, Double alimentation batterie / secteur et certificat d'étalonnage

 
 

Détails du produit

Mesure jusqu'à 30 T?
Niveau de sécurité CAT IV 1000 V jusqu'à 3000 m
Conception unique à double boîtier - protection supplémentaire pour l'utilisateur
Fonctionne sur batterie ou sur secteur CA
Batterie Li-ion à charge rapide
Mémoire avancée avec horodatage

Mit

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303900

Testeur d'isolation

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe

Oui

tension d'essai nominale ajustable

Oui

tension d'essai nominale 5 000 V

Oui

tension d'essai nominale 500 V

Oui

tension d'essai nominale 2 500 V

Oui

tension d'essai nominale 250 V

Non

tension d'essai nominale 1 000 V

Oui

tension d'essai nominale 100 V

Non

rétro-éclairage de l'écran LC

Oui

interface

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement

0.01...20000000 MOhm

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Oui

Alimentation

alimentation secteur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.