Kit de Terre 3P, 50m avec piquets, bobines et maillet

Main media

Kit de terre comprenant un sac de transport avec 2 piquets en T, 1 bobine de câble 50 m rouge, 1 bobine de câble 50 m bleu, 1 enrouleur de câble 10 m vert, 1 maillet, 5 adaptateurs cosse/banane D4 mm

 
 

Détails du produit

•Kit de Terre 3P 50m
•2 piquets
•1 maillet
•Sac de transport

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Adaptateur pour instruments de test et mesure

utilisable avec un testeur de mise à la terre

Oui

type d'adaptateur

électrique

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.