Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Série MIT400/2 - Megohmmètre 1kV Conçu pour les tests électriques et industriels Isolement jusqu'à 1 000 V et 200 G' Continuité 0,01 ' à 1 M' Tension d'essai de 10 V à 1000 V Mesure de tension C.C. et C.A. 600 V Trms CAT IV 600 V et IP54
Conçu pour les tests électriques et industriels
Des essais d'isolement jusqu'à 1 000 V et 200 G?
Tension d'essai d'isolation stabilisée (nouveau)
Essai de continuité rapide avec une gamme unique de 0,01 ? à 1 M? (nouveau)
Tension d'essai d'isolement réglable de 10 V à 1000 V (nouveau)
Mesure de tension C.C. et C.A. 600 V Trms
Stockage et téléchargement Bluetooth® des résultats d'essai
Détection et protection de circuit sous tension
Options rechargeables pour alimentation secteur et chargement en voiture (nouveau)
CAT IV 600 V et IP54
Mit
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
mesure de la tension
tension d'essai nominale ajustable
tension d'essai nominale 5 000 V
tension d'essai nominale 500 V
tension d'essai nominale 2 500 V
tension d'essai nominale 250 V
tension d'essai nominale 1 000 V
tension d'essai nominale 100 V
indication analogique en barres
rétro-éclairage de l'écran LC
plage de mesure de résistance d'isolement
Affichage
Alimentation