Mesureur d'isolement 250/500/1000V. Continuité sous 200mA.

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la tension Oui
  • plage de mesure de résistance d'isolement 0...2000 MOhm

Mesureur d'isolement numérique 250,500,1000 V. Mesure de résistance jusqu'à 2000 M'. Mesure de continuité sous 200mA avec beep. Mesure de tension AC jusqu'à 600V. Boitier compact et robuste. livré avec sacoche

 
 

Détails du produit

• Mesure d'isolement sous 250V, 500V et 1000V
• Résistance d'isolement: jusqu'à 2000Mohms
• Mesure de tension jusqu'à 600V AC
• Mesure de continuité sous 200mA
• Boitier compact et robuste
• Sécurité: 600V CAT III
• Sacoche de transport

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

90303370

Multiple de vente

1

Testeur d'isolation

détection de tension externe en mode OFF

Oui

mesure de la tension

Oui

Alimentation

pile non-rechargeable

tension d'essai nominale 500 V

Oui

tension d'essai nominale 250 V

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement

0...2000 MOhm

Affichage

numérique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.