Mesureur d'isolement analogique 250V, 500V,1000V. Test de continuité 200mA.Livré avec deux câbles de test, deux pinces croco et 8 piles
- Mesure d'isolement sous 250V, 500V et 1000V
- Résistance d'isolement: jusqu'à 400Mohms
- Mesure de tension jusqu'à 600V AC
- Mesure de continuité sous 200mA
- Boitier compact et robuste
- Galvanomètre de qualité (classe 1.5)
- Sécurité: 600V CAT III
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
détection de tension externe en mode OFF
mesure de la tension
Alimentation
tension d'essai nominale 500 V
tension d'essai nominale 250 V
tension d'essai nominale 1 000 V
indication analogique en barres
plage de mesure de résistance d'isolement
Affichage