Mesureur d'isolement numérique 50V, 100V, 250V, 500V et 1000V, continuité 200mA.

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la tension Oui
  • plage de mesure de résistance d'isolement 0...20000 MOhm
  • mesure de faible résistance Oui

Mesureur d'isolement numérique 50V,100V, 250V, 500V et 1000V, continuité 200mA,Mesure de tension AC/DC avec et sans faible impédance. Mesure de résistance, continuité avec buzzer.

 
 

Détails du produit

Mesure d'isolement sous 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
Résistance d'isolement: jusqu'à 20Gohms
Mesure de l'index de polarisation (PI) et du facteur d'absorption diélectrique (DAR)
Mesure de tension jusqu'à 600V AC et 600V DC
Mesure de continuité sous 200mA
Boitier compact et robuste, avec gaine antichoc intégré
Afficheur LCD rétroéclairé
Livré avec cordons de mesure et sacoche de transport
Sécurité: 600V CAT IV

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Testeur d'isolation

détection de tension externe en mode OFF

Non

mesure de la tension

Oui

mémoire de valeur mesurée

Non

Alimentation

pile non-rechargeable

tension d'essai nominale 500 V

Oui

tension d'essai nominale 250 V

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V

Oui

tension d'essai nominale 100 V

Oui

indication analogique en barres

Non

plage de mesure de résistance d'isolement

0...20000 MOhm

Affichage

numérique

rétro-éclairage de l'écran LC

Oui

mesure de faible résistance

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.