Mesureur de Terre Digital 2 & 3 fils - 0,01Ohms à 2kOhms, piles et certificat

Main media

Caractéristiques principales

  • Affichage numérique

Mesureur de Terre Digital 2 & 3 fils - 0,01Ohms à 2kOhms alim.par piles, IP54 livré en mallette avec kit d'accessoires, piles et certificat d'étalonnage

 
 

Détails du produit

Protection IP54
Mesure en 2 et 3 points
Tension de sortie variable de 25 V à 50 V
Fourni complet avec câbles de test et jeu de piquets de mesure
Grande facilité d'emploi grâce à un seul bouton
Boîtier de transport résistant
Fourni avec un certificat de calibrage
Mesures de couplage

Det

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Det

Multiple de vente

1

Code Douane

90303320

Mesureur de la résistance de terre

Affichage

numérique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.