Testeur de câbles pour réseaux informatiques.

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'affichage LED/LCD/acoustique
  • adapté à Twisted Pair
  • Modèle type testeur de câble à paire torsadée

Testeur de câbles pour réseaux informatiques. Il permet de tester la continuité des câbles RJ45 et de vérifier le cablâge correct.

 
 

Détails du produit

Test des câbles RJ-45, RJ-11, BNC
Réseaux testés: 10 baseT, 100 baseT, token ring, BNC
Test de continuité, court-circuit, circuit ouvert ou erreur de câblage
Module de test déporté pour les câbles déjà installés
Mode balayage automatique ou manuel
Simple et robuste
Livré en valise de transport

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90318080

Testeur de réseau et communication

tête de mesure incluse

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible

Non

mémoire de valeur mesurée

Non

type d'affichage

LED/LCD/acoustique

avec interface PC/imprimante

Non

adapté à

Twisted Pair

Modèle type

testeur de câble à paire torsadée

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.