Testeur de prise, de boucle de terre, de DDR et analyseur d'harmoniques

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de faible résistance Oui
  • Affichage numérique
  • mémoire de valeur mesurée Oui

Mesureur de boucle de terre (en TT et TN), Test des DDR type A et AC, Indication de défauts par code couleur, Vérification du câblage de la prise, Mesure de Tension TRMS, Analyse des harmoniques de tension, Auto alimentation sur secteur.

 
 

Détails du produit

Mesure de boucle de terre sans déclenchement des DDR en régimes TT et TN
Test des DDR de type A, AC et F (mode de test automatique)
Mesure de tension TRMS AC
Mesure des harmoniques de tension jusqu'au rang 49.
Test de Prise avec indication d'un mauvais câblage
Autoalimentation de l'appareil par la prise avec SUPERCAP intégrée pour maintenir l'affichage pendant 8 secondes après débranchement de l'appareil.
Mémoire Interne avec sauvegarde automatique de toutes les mesures réalisées
Création de rapport de mesure simplifiée via un QR Code géneré sur l'appareil. Scannez le QR Code avec votre smartphone ou votre tablette et obtenez directement un rapport au format PDF ou .csv.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Testeur d'installation multifonction

mémoire de valeurs mesurées structurée

Oui

essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule

Non

mesure des courants de fuite avec adaptateur

Non

essais IMD et RCM

Non

essais PRCD type S, type K

Non

mesure de faible résistance avec fonction rampe

Non

mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe

Non

imprimante intégrée

Non

résistances des planchers et murs isolés

Non

mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI

Oui

commande à distance de l'appareil d'essai

Non

mesure de la résistance interne du secteur

Oui

mesure de la résistance de boucle/de l'impédance

Oui

essais de para surtension

Non

mesure de la résistance d'isolation

Non

interface

Oui

mesure de mise à la terre

Non

mesure de faible résistance

Oui

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Oui

détection du courant de court-circuit / surintensité de courant

Oui

fonction d'analyse RCD/FI

Oui

essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation

Oui

affichage de la valeur limite

Oui

raccordement à une imprimante

Non

mesure spécifique de mise à la terre

Non

mesure de boucle de mise à la terre

Non

mesure sélective de mise à la terre

Non

essais de champ tournant

Non

forme d'onde lors d'essais RCD/FI

pour disjoncteur différentiel type A, F

essais RCD/FI

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.