D-Tect 120 Solo

Main media

Détails du produit

Bosch Professional 12V System Scanner mural D-tect 120 (sans batterie, tuyaux en plastique/montants en bois/fils électriques /métaux ferreux/métaux non ferreux : 60/38/60/120/120 mm; dans L-Boxx)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur/traceur de câble

profondeur de détection max. du fil sous tension

60 mm

profondeur de détection max. du métal

120 mm

profondeur de détection max. du bois

38 mm

convient pour le travail en direct

Oui

adapté à la recherche de plastique

Oui

adapté à la recherche de métal

Oui

adapté à la recherche de bois

Oui

fonction de tri de conducteurs

Oui

profondeur de recherche max.

12 cm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85437090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.