D-Tect 200 C, 1 x GBA 12V 2.0Ah

Main media

Détails du produit

Bosch Professional 12V System Scanner mural Bosch D-tect 200 C (batterie 12 V, détection de câbles sous tension (ou non), de tuyaux métal ou plastique, montants et cavités, câble USB-C™, L-BOXX)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur/traceur de câble

profondeur de détection max. du bois

38 mm

convient pour le travail en direct

Oui

adapté à la recherche de plastique

Oui

adapté à la recherche de métal

Oui

adapté à la recherche de bois

Oui

profondeur de recherche max.

20 cm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85437090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.