Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le traceur de câbles avancé Fluke 2062 Pro permet de dépister avec précision et en toute sécurité les câbles sous tension et hors tension dans les environnements résidentiels, tertiaires et industriels jusqu'à CAT IV 600 V. Cette classification CAT offre la protection la plus élevée disponible sur n'importe quel traceur de câbles. Il est conçu pour vous protéger contre les niveaux les plus dangereux de surtension transitoire, des pics allant jusqu'à 8 000 V, qui peuvent se produire dans les environnements industriels et les services publics. Ceci est particulièrement important pour les scénarios que vous pouvez rencontrer dans des environnements tels que les installations industrielles, les usines et les hôpitaux, où l'équipement stratégique ne peut pas être mis hors service. Le Smart Sensor™ breveté, disponible uniquement sur le Fluke 2062, rend le traçage des câbles plus rapide et plus facile. Il localise et affiche les câbles sous tension dans les murs, les sols et les plafonds sur un écran couleur LCD TFT haute résolution de 3,5 in (env.8,9 cm). Les affichages d'aide intégrés à l'écran facilitent son utilisation, que vous soyez novice ou expert. Alors que le capteur de pointe émet un signal sonore lors de la localisation des câbles, le capteur intelligent permet de visualiser et de localiser avec précision l'orientation des câbles sous tension, ce qui évite les approximations.Qu'il s'agisse de la réparation de câblages et d'équipements électriques dans des habitations, des bâtiments commerciaux ou des centrales électriques à haute tension, le Fluke 2062 peut détecter les ruptures, les ouvertures et les courts-circuits. Ses différents modes et fonctions vous permettent de résoudre un large éventail de problèmes de câblage et de circuits électriques que vous pouvez rencontrer. Le kit de traçage de câbles avancé Fluke 2062 Pro est équipé de tout le nécessaire pour commencer à tracer des câbles et des circuits. Le kit d'accessoires comprend des cordons de mesure, des sondes de mesure, des adaptateurs de prise à lame et ronds et des pinces crocodiles pour connecter le transmetteur aux systèmes électriques. La connexion de l'émetteur à un conducteur nu à l'aide des pinces crocodiles et des cordons de mesure fournis permet toujours d'obtenir les résultats les plus précis. Cependant, dans les situations où un raccordement direct à un conducteur nu n'est pas réalisable, la pince ampèremétrique i400 incluse peut être utilisée avec le mode « Loop » (boucle) pour induire un signal amplifié de 6 kHz à travers l'isolation. Le kit comprend également une sangle de suspension magnétique, des piles et une mallette de transport rigide.
Fwct
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Gamme
avec récepteur
avec pince de couplage
avec cadre de contact de mise à la terre
fonction programmation de marqueurs
fonction localisation de marqueurs
fonction localisation de défauts de gaine de câble
fonction localisation de câbles
puissance d'émission
avec accessoires
avec coffret/étui
émetteur