GMS 100-23

Main media

Détails du produit

Bosch Professional Détecteur mural GMS 120-23 (profondeur de détection maxi métaux magnétiques/métaux non-magnétiques/fils sous tension : 80/100/50 mm, dans boîte en carton)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur/traceur de câble

profondeur de détection max. du fil sous tension

50 mm

profondeur de détection max. du métal

100 mm

convient pour le travail en direct

Oui

adapté à la recherche de plastique

Non

adapté à la recherche de métal

Oui

adapté à la recherche de bois

Non

profondeur de recherche max.

10 cm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85437090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.