GMS 120-27

Main media

Détails du produit

Bosch Professional Détecteur mural GMS 120-27 (profondeur de détection maxi métaux magnétiques/métaux non-magnétiques/fils sous tension/bois : 100/120/50/30 mm, dans boîte en carton)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur/traceur de câble

profondeur de détection max. du fil sous tension

50 mm

profondeur de détection max. du métal

120 mm

profondeur de détection max. du bois

30 mm

convient pour le travail en direct

Oui

adapté à la recherche de métal

Oui

adapté à la recherche de bois

Oui

profondeur de recherche max.

12 cm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85437090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.