Adaptateur F/F femelle pour mesureur de champ ou câble d'antenne

Main media

Caractéristiques principales

  • type de matériau isolant autre
  • technique d'enfichage autre
ICON

Connecteurs raccord F coaxial Femelle femelle. Permet le raccord des câbles coxiaux sur les mesureurs de champ

 
 

Détails du produit

Accessoire pour Mesureurs de champ

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

pièce détachée

Oui

accessoire

Oui

tension max. de fonctionnement

50 V

avec coffret/étui

Non

catégorie de circuit de mesure

autre

type de matériau isolant

autre

technique d'enfichage

autre

finition de l'ensemble

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.