Convertisseur 12-18V automobile (allume-cigare) pour 785x /786x/787x-DAS20/40

Main media

Caractéristiques principales

  • type de matériau isolant autre
  • technique d'enfichage autre
  • type d'accessoire/pièce détachée alimentation secteur
ICON

Convertisseur 12-18V automobile (allume-cigare) pour 785x /786x/787x-DAS20/40-DAS30/50

 
 

Détails du produit

Chargeur a bracher sur allume cigare

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

accessoire

Oui

tension max. de fonctionnement

18 V

avec coffret/étui

Non

pièce détachée

Non

type de matériau isolant

autre

catégorie de circuit de mesure

autre

technique d'enfichage

autre

finition de l'ensemble

Non

type d'accessoire/pièce détachée

alimentation secteur

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.