Mesureur de champ DVB-C/DVB-T/T2.Spectre ultra rapide. Ecran couleur tactile.Mesures Puissance, BER,MER. Affichage des échos. Mémorisation des programmes. Affichages programmes TV numériques HD.
Mesureur destiné à la TNT (DVB-T et DVB-T2/T2 Lite) et au câble (DVB-C et DVB-C2)
Mesure HEVC H.265
Bande: 5 à 1005MHz
Ecran tactile couleur 7 pouces haute définition
Affichage des programmes TV SD (MPEG-2) et HD (MPEG-4)
Décodage de tous les sons numériques
Mesures complètes pour tous les standards
Affichage du CELL ID
Mesure des échos et pré-échos avec affichage graphique + intervalle de garde pour la TNT
Affichage de la constellation
Analyse spectrale rapide
Télé alimentation: 5V/13V/18V/24V
Mode pointeur terrestre
Mode Autoset très performant
Entrée vidéo
Simplicité d'utilisation : interface homme-machine conviviale
Boitier robuste et compact avec coques de protection
Grande autonomie et charge rapide en 1h15
Mise à jour du logiciel interne simplifiée (par clef USB)
Rapport performances / prix inégalé
Poids de 1,35 kg
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
tête de mesure incluse
adapté aux mesures de protocole réseau
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
mémoire de valeur mesurée
type d'affichage
avec interface PC/imprimante
adapté à
Modèle type