Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mesureur de champ TV satelitte, cable, terrestre. Affichage TV HDR 4K. Ecran tactile 10'. Interface Ethernet/USB. Wifi/HDMI.fonct. LTE. Multistream. Module CAM pour TV payantes Mesures DAB, GPS.Analyse spectrale(FFT) haute résolution.
Le mesureur de champ le plus complet du marché
Votre temps est précieux: le SEFRAM 7885-4k est doté d'un spectre ultra rapide et d'un spectre "mode expert", d'un mode pointeur satellite et terrestre, de l'identification des bouquets (NIT), de l'identification de l'émetteur (Cell ID) de l'analyse des échos et pré-échos en temps réel, du MER par porteuse, du diagramme de constellation, d'un mode de recherche automatique rapide (Autoset), d'un mode d'analyse LTE et du Multistream. Toutes ces fonctions doivent vous permettre de pointer une antenne ou de valider une installation en un temps record.
Simplicité d'utilisation
L'accès aux fonctions depuis l'écran tactile est un jeu d'enfant : une barre de menu, des icones adaptées, un clavier virtuel pour rentrer vos valeurs, des exportations simplifiées sur clef USB : tout cela pour vous apporter la meilleure ergonomie possible.
Ecran tactile panoramique
Avec l'écran le plus grand et le plus lumineux du marché, les mesures seront possibles quelles que soient les conditions d'éclairage. Avec l'écran tactile 10,1 pouces, utilisez votre mesureur comme votre smartphone ou votre tablette. Plus besoin de chercher sur quelle touche appuyer et où: tout est sur l'écran de manière claire et lisible.
Performances :
• Afficheur LCD panoramique: 10,1 pouces (16:9)
• Affichage des programmes pour le terrestre, le câble et le satellite
• Affichage des programmes HD MPEG4-H264 et HEVC (H.265 4k HDR)
• Affichage des programmes analogiques
• Toutes les mesures en DVB-T/T2, DVB-C/C2 (J83-A et B), DVB-S, DVB-S2, DAB/DAB+, WiFi, FM-RDS
• IPTV : mesure et décodage
• Entrée optique avec convertisseur RF, incluant les mesures de puissance optique
• Analyse spectrale ultra rapide et mode expert
• Mode pointeur terrestre et satellite avec NIT (reconnaissance du satellite)
• Fonction LTE pour aide au diagnostic de filtre
• Mesure des échos et des pre-échos en temps réel avec mode zoom
• Affichage du diagramme de constellation, avec zoom
• Affichage triple : mesures, image TV, spectre
• Surveillance en mode graphique
• Entrée et sortie TS-ASI et interface HDMI (sortie)
• Entrée et sortie vidéo analogique
• PVR (Enregistrement MPEG)
• GPS intégré
• Multistream
• Utilisation d'une clef USB pour les sauvegardes et les mises à jour
• Batterie rechargeable en 2 heure et autonomie de 4 heures
• Sac de transport et protecteur fournis
• Poids: 2,8kg
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
tête de mesure incluse
adapté aux mesures de protocole réseau
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
mémoire de valeur mesurée
type d'affichage
avec interface PC/imprimante
Adapté à
Modèle type