Mesureur de champs NUMERIQUE HD terrestre, satellite et câble

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'affichage LCD
  • adapté à coaxial
  • Modèle type récepteur de contrôle
ICON

Mesureur de champ tv satellite, câble et terrestre. Entrée vidéo, compatible HD. Ecran tactile. Mesures HEVC. Interface USB. Affichage programmes TV HD gratuits. BP 5-2400MHz. Spectre ultra rapide. Autonomie batterie 4H30 minimum

 
 

Détails du produit

Le 7849B est doté d'une interface homme-machine simple et conviviale qui vous permet de régler ou vérifier vos installations en un temps record.
Tactile, robuste, compact:
Avec son écran tactile 7 pouces haute définition, vous bénéficiez de tous les avantages d'un écran tactile: accès intuitif à toutes les mesures et au différents menus.
Le boitier très compact, avec ses coques latérales, assure une protection efficace contre les chocs.
Effectuez toutes les mesures en DVB-T, DVB-T2/T2 Lite, DVB-C-C2, DVB-S, DVB-S2 et DVB-S2X (option)
Le 7849B permet de réaliser toutes les mesures en DVB-T, DVB-T2/T2 Lite, DVB-C/C2, DVB-S/S2 et DVB-S2X (option)
Vous aurez les mesures : BER, MER, paquets perdus, noise margin/link margin, ainsi que les mesures d'échos (DVB-T et DVB-T2).
Ecran couleur 7 pouces et affichage des programmes MPEG-2 et MPEG-4
Le 7849B est doté d'un écran couleur 7 pouces de très haute qualité permettant l'affichage de toutes les mesures, mais aussi des programmes TV diffusés en clair, en MPEG-2 et MPEG-4.
le 7849B inclut un pointeur satellite avec identification du satellite et un pointeur terrestre, bien pratique pour pointer une antenne TNT.
Interface USB
Le 7849B dispose d'une interface USB permettant le transfert des données sur clef USB et la mise à jour du produit. Les mises à jour du programme interne sont gratuites durant toute la vie du produit.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90304000

Testeur de réseau et communication

tête de mesure incluse

Non

adapté aux mesures de protocole réseau

Non

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible

Non

mémoire de valeur mesurée

Oui

type d'affichage

LCD

avec interface PC/imprimante

Non

adapté à

coaxial

Modèle type

récepteur de contrôle

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.