Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mesureur de champ tv satellite, câble, terrestre. Entrée vidéo, compatible HD. Ecran tactile. Mesures pour HEVC. Programmes TV HD. BP 5-2400MHz . Mesures complètes, puissancemètre pour installation Fibre. Autonomie batterie 4H30.
Le 7859B est doté d'une interface homme-machine simple et conviviale qui vous permet de régler ou vérifier vos installations en un temps record.
Entrée optique pour le satellite et le terrestre avec mesure de puissance optique
Le 7859B est doté d'une entrée optique qui peut être utilisée pour la réception fibre satellite ou terrestre. Le convertisseur intégré signal optique vers signal RF vous permet de bénéficier des mêmes possibilités de mesure sur un signal fibre optique ou un signal RF issu d'une installation conventionnelle.
Tactile, robuste, compact:
Avec son écran tactile 7 pouces haute définition, vous bénéficiez de tous les avantages d'un écran tactile: accès intuitif à toutes les mesures et au différents menus.
Le boitier très compact, avec ses coques latérales, assure une protection efficace contre les chocs.
Effectuez toutes les mesures en DVB-T, DVB-T2/T2 Lite, DVB-C-C2, DVB-S, DVB-S2 et DVB-S2X (option)
Le 7859B permet de réaliser toutes les mesures en DVB-T, DVB-T2/T2 Lite, DVB-C/C2, DVB-S/S2 et DVB-S2X (option)
Vous aurez les mesures : BER, MER, paquets perdus, noise margin/link margin, ainsi que les mesures d'échos (DVB-T et DVB-T2).
Ecran couleur 7 pouces et affichage des programmes MPEG-2 et MPEG-4
Le 7859B est doté d'un écran couleur 7 pouces de très haute qualité permettant l'affichage de toutes les mesures, mais aussi des programmes TV diffusés en clair, en MPEG-2 et MPEG-4.
le 7859B inclut un pointeur satellite avec identification du satellite et un pointeur terrestre, bien pratique pour pointer une antenne TNT.
Interface USB
Le 7859B dispose d'une interface USB permettant le transfert des données sur clef USB et la mise à jour du produit. Les mises à jour du programme interne sont gratuites durant toute la vie du produit.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Code Douane
Multiple de vente
tête de mesure incluse
adapté aux mesures de protocole réseau
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
mémoire de valeur mesurée
type d'affichage
avec interface PC/imprimante
Adapté à
Modèle type