Adaptateur USB/UART RS232 9 broches pour PC

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée module d'interface
ICON

Adaptateur USB - UART RS232 9 broches pour PC, Driver CD compatible Windows VISTA / 7 / 8 / 10 et MAC, long. 1,8 m, vitesse 1Mbps, contrôle de flux RTS CTS flux RTS CTS

 
 

Détails du produit

•Longueur : 1.5 m
•Connectique : DB9 mâle (RS232C) / USB Type A mâle
•Compatible Windows 7, 8, 8.1, 10 (x86 & x64)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

type d'accessoire/pièce détachée

module d'interface

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90309000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.