C35 Sacoche, dimensions: 7,6 x 15,2 x 22,9 cm

Main media

Caractéristiques principales

  • avec bandoulière Non
  • matériau plastique
  • Modèle type sac

Sacoche compatible avec les multimètres numériques Fluke des séries 20, 70, 11X et 170 et d'autres outils de diagnostic ayant un format similaire

 
 

Détails du produit

La partie supérieure de la mallette s'ouvre sur le côté pour permettre d'utiliser l'outil de diagnostic sans avoir à le retirer de la mallette et inclut une sangle pour protéger l'outil.

Case

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caisse/poche à outils

avec poignée télescopique

Non

avec diviseur

Non

rouge de sécurité

Non

avec bandoulière

Non

enroulable

Non

étrier de cadenas

Non

largeur

140 mm

couleur

noir

avec mousse

Non

nombre total de compartiments

2

plateau amovible

Non

avec serrure

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

polyester

profondeur

65 mm

hauteur

220 mm

Modèle type

sac

Info produit

Gamme

Case

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.