Résolution minimale, courant CA/CC
0,1 µA
Plage de mesure de courant max., CA/CC
10 A
Résolution minimale, tension CA/CC
0,01 mV
Plage de mesure de tension max. CA/CC
1000 V
Facteurs d'écrêtage pour capteur de courant
1:1000
Plage de mesure de courant max. avec facteur d'écrêtage
1000 A
Afficheur graphique à barres logarithmique
Non
Afficheur graphique à barres linéaire
Oui
Affichage rétro-éclairé
Oui
Tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
Mesure de la température TC
Oui
Mesure de la température RTD
Oui
Plus petite résolution, fréquence
0,001 Hz
Plage de mesure de la fréquence, max.
5000 kHz
Plus petite résolution, capacité
0,00001 µF
Plage de mesure de la capacité max.
10000 µF
Plage de mesure de la température max.
1200 °C
Mesure de la température
Oui
Classe de protection (IP)
IP67
Mémoire de valeurs de crête
Oui
Mesure de valeurs relatives
Oui
Stockage de valeur minimal
Oui
Catégorie de circuit de mesure
CAT IV
Stockage de valeurs maximal
Oui
Plage de mesure de la résistance max.
50 MOhm
Plage de mesure de la tension max. CA
1000 V
Plage de mesure de la tension max. CC
1000 V
Plage de mesure du courant max. CA
10 A
Plage de mesure du courant max. CC
10 A
Plus petite résolution, résistance
0,001 ohm
Plus petite résolution, courant (CA)
0,01 µA
Plus petite résolution, tension (CA)
0,001 mV
Plus petite résolution, courant (CC)
0,01 µA
Plus petite résolution, tension (CC)
0,001 mV
Test de continuité/test de diodes
Oui
Mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
Principe de mesure
mesure de la valeur efficace vraie (TRMS)
Avec mesure de niveau (dB)
Oui
Mesure de la fréquence
Oui
Mesure de la capacité
Oui
Mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
Oui
Sélection de la plage de mesure
manuel/automatique
Mémoire de valeur mesurée
Oui
Alimentation
batterie/secteur