FLK-A3001FC Module pince de courant iFlex 2500 Aac enregistreur, Fluke Connect

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Oui
  • plage de mesure du courant/CA 0.1...2500 A

Module pince de courant flexible iFlex 2500 Aac, mémoire 65000 mesures horodatées, Fluke Connect

 
 

Détails du produit

Module de mesure et d'enregistrement du courant de 500 Ma à 2500 A AC
Capture du courant de démarrage
Enregistrement jusqu'à 65000 mesures
Fourni avec iFlex
kit logiciel + cle sans fil en option ( référence FLKPC3000FC )
Application FLUKE CONNECT téléchargeable gratuitement sur Smartphone
Garantie 2 ans

Fc3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Fc3

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

affichage rétro-éclairé

Oui

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

mesure de la température

Non

Classe de protection (IP)

IP42

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

affichage multiple

Non

indication analogique en barres

Non

mesure de la tension/CC

Non

mesure de la tension/CA

Non

mesure des harmoniques

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

mesure de courant de fuite

Non

mesure de puissance

Non

mesure de la fréquence

Non

mesure de la capacité

Non

interface

Oui

test de continuité

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

ouverture de pinces

80 mm

mesure de la résistance

Non

plage de mesure du courant/CA

0.1...2500 A

sélection de la plage de mesure

automatique

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Oui

type de courant

AC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.