FLUKE-283FC/EUR, Multimètre numérique TRMS photovoltaïque & ferroviaire 1500 Vdc

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CC 1500 V
  • plage de mesure de la tension max. CA 1000 V
  • Affichage graphique

Multimètre numérique Fluke 283 FC CAT III 1 500 V

 
 

Détails du produit

Le multimètre numérique CAT III 1 500 V/CAT IV 1 000 V True-RMS Fluke 283 FC est idéal pour les techniciens travaillant dans des environnements DC jusqu'à 1 500 V. Que vous travailliez avec un réseau solaire photovoltaïque (PV) à l'échelle industrielle, une éolienne, un chemin de fer électrique ou un Data Center, le Fluke 283 FC améliore la sécurité et augmenter la productivité tout en vous donnant des résultats précis, fiables et reproductibles.
Le 283 FC comprend des cordons de mesure TwistGuard en silicone TL175-HV CAT III 1 500 V/CAT IV 1 000 V de sécurité, pour travailler dans des environnements à tension plus élevée sans compromettre la sécurité, ce qui vous donne plus de flexibilité lors des tests de tension, de millitension, de résistance, de continuité ou de capacité. L'écran LCD rétroéclairé et le clavier lumineux facilitent le travail dans diverses conditions d'éclairage, tandis que le kit de suspension magnétique libère vos mains pendant le test. Le 283 FC comprend également une mallette de transport rigide personnalisée qui protège votre investissement pendant le transport.

Fl28x

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Fl28x

Multiple de vente

1

Multimètre

certification COFRAC

Non

certificat de calibrage selon la norme DAkkS

Non

test haute tension pour enroulements de moteur

Non

afficheur graphique à barres logarithmique

Non

afficheur graphique à barres linéaire

Oui

affichage rétro-éclairé

Oui

tension max. catégorie de circuit de mesure

1000 V

coupe-circuit automatique

Non

mesure de la vitesse de rotation

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance

Non

mesure de puissance et d'énergie

Oui

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E

Non

mesure de longueur de câble

Non

mesure de la température TC

Non

mesure de la température RTD

Non

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)

Non

plus petite résolution, fréquence

0,01 Hz

plage de mesure de la fréquence, max.

99.99 kHz

plus petite résolution, capacité

0,001 µF

plage de mesure de la capacité max.

9999 µF

étalonnage selon ISO/IEC 17025

Non

mesure de la température

Non

Classe de protection (IP)

IP54

mesures du facteur de durée

Non

mémoire de valeurs de crête

Non

mesure de valeurs relatives

Oui

stockage de valeur minimal

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

affichage multiple

Oui

stockage de valeurs maximal

Oui

plage de mesure de la tension max. CC

1500 V

plage de mesure de la tension max. CA

1000 V

mesure de conductivité

Non

plus petite résolution, tension alternative

0,001 mV

plus petite résolution, tension continue

0,001 mV

mesure de l'inductance

Non

test de continuité/test de diodes

Oui

interface Bluetooth

Oui

version anti-déflagration

Non

interface IR

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

avec mesure de niveau (dB)

Non

mesure de la fréquence

Oui

mesure de la capacité

Oui

interface

Oui

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

Affichage

graphique

mémoire de valeur mesurée

Oui

Alimentation

pile non-rechargeable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.