Résolution minimale, courant CA/CC
0,01 µA
Plage de mesure de courant max., CA/CC
10 A
Résolution minimale, tension CA/CC
0,001 mV
Plage de mesure de tension max. CA/CC
1000 V
Test haute tension pour enroulements de moteur
Non
Afficheur graphique à barres logarithmique
Non
Afficheur graphique à barres linéaire
Oui
Affichage rétro-éclairé
Oui
Tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
Coupe-circuit automatique
Non
Mesure de la vitesse de rotation
Non
Analyse d'harmonique/qualité de puissance
Non
Mesure de puissance et d'énergie
Non
Test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Non
Mesure de longueur de câble
Non
Tension d'essai nominale 50 V
Non
Tension d'essai nominale 10 V
Non
Mesure de la température TC
Oui
Mesure de la température RTD
Non
Mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
Non
Plus petite résolution, fréquence
0,001 Hz
Plage de mesure de la fréquence, max.
999.99 kHz
Plus petite résolution, capacité
autre
Plage de mesure de la capacité max.
100000 µF
Plus petite résolution, mesure température
0,1 ℃
Plage de mesure de la température max.
1350 °C
Mesure de la température
Oui
Mesures du facteur de durée
Oui
Mémoire de valeurs de crête
Oui
Mesure de valeurs relatives
Oui
Tension d'essai nominale 500 V
Non
Tension d'essai nominale 250 V
Non
Tension d'essai nominale 1 000 V
Non
Tension d'essai nominale 100 V
Non
Stockage de valeur minimal
Oui
Catégorie de circuit de mesure
CAT IV
Stockage de valeurs maximal
Oui
Plage de mesure de la résistance max.
500 MOhm
Plage de mesure du courant max. CC
10 A
Plage de mesure du courant max. CA
10 A
Plage de mesure de la tension max. CC
1000 V
Plage de mesure de la tension max. CA
1000 V
Mesure de conductivité
Oui
Plus petite résolution, résistance
0,001 ohm
Plus petite résolution, courant (CA)
0,01 µA
Plus petite résolution, tension (CA)
0,001 mV
Plus petite résolution, courant (CC)
0,01 µA
Plus petite résolution, tension (CC)
0,001 mV
Mesure de l'inductance
Non
Test de continuité/test de diodes
Oui
Version anti-déflagration
Non
Mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
Principe de mesure
mesure de la valeur efficace vraie (TRMS)
Avec mesure de niveau (dB)
Oui
Mesure de la fréquence
Oui
Mesure de la capacité
Oui
Mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
Oui
Sélection de la plage de mesure
manuel/automatique
Mémoire de valeur mesurée
Oui
Alimentation
pile non-rechargeable