Résolution minimale, courant CA/CC
Plage de mesure de courant max., CA/CC
Résolution minimale, tension CA/CC
Plage de mesure de tension max. CA/CC
Test haute tension pour enroulements de moteur
Afficheur graphique à barres logarithmique
Afficheur graphique à barres linéaire
Tension max. catégorie de circuit de mesure
Coupe-circuit automatique
Mesure de la vitesse de rotation
Analyse d'harmonique/qualité de puissance
Mesure de puissance et d'énergie
Test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Mesure de longueur de câble
Tension d'essai nominale 50 V
Tension d'essai nominale 10 V
Mesure de la température TC
Mesure de la température RTD
Mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
Plus petite résolution, fréquence
Plage de mesure de la fréquence, max.
Plus petite résolution, capacité
Plage de mesure de la capacité max.
Plus petite résolution, mesure température
Plage de mesure de la température max.
Mesures du facteur de durée
Mémoire de valeurs de crête
Mesure de valeurs relatives
Tension d'essai nominale 500 V
Tension d'essai nominale 250 V
Tension d'essai nominale 1 000 V
Tension d'essai nominale 100 V
Stockage de valeur minimal
Catégorie de circuit de mesure
Stockage de valeurs maximal
Plage de mesure de la résistance max.
Plage de mesure de la tension max. CA
Plage de mesure de la tension max. CC
Plage de mesure du courant max. CA
Plage de mesure du courant max. CC
Plus petite résolution, résistance
Plus petite résolution, courant (CA)
Plus petite résolution, tension (CA)
Plus petite résolution, courant (CC)
Plus petite résolution, tension (CC)
Test de continuité/test de diodes
Version anti-déflagration
Mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Avec mesure de niveau (dB)
Mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
Sélection de la plage de mesure
Mémoire de valeur mesurée