Fusible rapide 630mA 5x20 250V 1,5kA jeu de 10

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée fusible de rechange
ICON

Fusible de rechange format 5x20, intensité de coupure 630mA,250V 1,5kA (jeu de 10) pour multimètre

 
 

Détails du produit

•Format : 5 x20
•Type : F (rapide)
•Intensité nominale : 0,630A
•Tension maximale : 250V
•Pouvoir de coupure : 1.5kA
•Quantité : 10

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

pièce détachée

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

fusible de rechange

Info produit

Multiple de vente

10

Code Douane

85361010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.