Multimètre 100.000 pts, double afficheur- TRMS (50 kHz/ 0,015 %). Livré avec un jeu de cordons ,un jeu de pinces croco, un adaptateur thermocouple, une sonde filaire type K (ST305) et une gaine de protection. Livré avec son logiciel.
- Mesure des tensions jusqu'à 1000V TRMS AC et 1000V DC
- Précision de base de 0,015%
- Mesure des courants jusqu'à 10A
- Mesure de fréquence et capacité
- Mesure de résistance jusqu'à 10 Mohms
- Test de continuité avec buzzer
- Mesure de température avec thermocouple type K
- Mesure de rapport cyclique
- Afficheur LCD double, avec bargraph et rétro-éclairage
- Fonction datalogger (20000 mesures)
- Fonctions dB, dBm, HOLD, Peak Hold, MIN/MAX, Moyenne, REL
- Interface USB opto isolée
- Logiciel PC (fourni)
- Sécurité : 600V CAT IV et 1000V CAT III
- Protection: IP51
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
tension max. catégorie de circuit de mesure
mesure de la température TC
plus petite résolution, fréquence
plage de mesure de la fréquence, max.
plus petite résolution, capacité
plage de mesure de la capacité max.
plus petite résolution, mesure température
plage de mesure de la température max.
mémoire de valeurs de crête
mesure de valeurs relatives
stockage de valeur minimal
catégorie de circuit de mesure
affichage multiple
stockage de valeurs maximal
plage de mesure de la résistance max.
plage de mesure du courant max. CC
plage de mesure du courant max. CA
plage de mesure de la tension max. CC
plage de mesure de la tension max. CA
plus petite résolution, résistance
plus petite résolution, courant alternatif
plus petite résolution, tension alternative
plus petite résolution, courant continu
plus petite résolution, tension continue
test de continuité/test de diodes
version anti-déflagration
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
avec mesure de niveau (dB)
mesure de la fréquence
interface
test de continuité
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
sélection de la plage de mesure
Affichage