Multimètre 10000 pts.TRMS AC, AC+DC. Tension, courant ,résistance.Bluetooth

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CC 1000 V
  • plage de mesure de la tension max. CA 1000 V
  • Affichage numérique

Multimètre 10000 pts avec bargraph. TRMS AC, AC+DC. Tension, courant,résistance,fréquence, capacimètre,température. Mesure basse impédance. Bluetooth

 
 

Détails du produit

Mesure des tensions jusqu'à 1000V TRMS AC et 1000V DC
Précision de base de 0,03%
Mesure de tensions en basse impédance (LoZ)
Mesure des courants jusqu'à 10A
Mesure de fréquence et capacité
Mesure de résistance jusqu'à 40 Mohms
Test de continuité avec buzzer
Mesure de température avec thermocouple type K
Bande passante jusqu'à 100kHz
Afficheur LCD double, avec bargraph et rétro-éclairage
Fonction datalogger (40000 mesures)
Fonctions dB, dBm, HOLD, Peak Hold, MIN/MAX, Moyenne, REL
Interface USB opto isolée
Logiciel PC (fourni) et application Android et iOS
Sécurité: 600V CAT IV et 1000V CAT III

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Multimètre

mémoire de valeurs de crête

Oui

mesure de valeurs relatives

Oui

plus petite résolution, capacité

0,00001 µF

plage de mesure de la capacité max.

40000 µF

plus petite résolution, mesure température

0,1 ℃

plage de mesure de la température max.

1200 °C

plus petite résolution, fréquence

0,1 Hz

stockage de valeur minimal

Oui

plage de mesure de la tension max. CC

1000 V

plage de mesure de la tension max. CA

1000 V

mesure de la température TC

Oui

plus petite résolution, résistance

0,01 ohm

plus petite résolution, courant alternatif

1 µA

plus petite résolution, tension alternative

0,001 mV

plus petite résolution, courant continu

1 µA

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

affichage multiple

Oui

stockage de valeurs maximal

Oui

plage de mesure de la résistance max.

10 MOhm

plage de mesure du courant max. CC

10 A

plage de mesure du courant max. CA

10 A

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

Affichage

numérique

plus petite résolution, tension continue

0,001 mV

test de continuité/test de diodes

Oui

mesure de la capacité

Oui

interface

Oui

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

plage de mesure de la fréquence, max.

100 kHz

interface Bluetooth

Oui

version anti-déflagration

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

avec mesure de niveau (dB)

Oui

mesure de la fréquence

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.